※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
11329547
品番
XNN2551PWLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
器具調光(lm):1705
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
白色(4000K Ra85)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)