XNN2551PLLE9 マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック) 11329565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード11329565品番XNN2551PLLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする