XNN1531PCLJ9 高演色マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K Panasonic(パナソニック) 11330001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演色マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットLED温白色(3500K Ra95)注文コード11330001品番XNN1531PCLJ9
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合器具調光(lm):895材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED温白色(3500K Ra95)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする