※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
高演色マルミナダウンライト 150形Φ100 3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
LED
白色(3500K Ra95)
注文コード
11330360
品番
XNN1531PCLE9
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
LED
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
器具調光(lm):895
材質
放熱板:アルミ板(t1.5)
質量(kg)
器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)
タイプ
LED、配光:拡散タイプ
本体
アルミ板(t2.5)
LED
白色(3500K Ra95)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠
アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)
反射板
PBT機能(ホワイト)
材質(パネル)
アクリル(乳白色)