GM5D-1800 作業台用ゴムマット TRUSCO 11331681

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用ゴムマット

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚
間口(mm)1800
奥行(mm)750
内容量1枚注文コード11331681品番GM5D-1800
参考基準価格(税別)¥29,950販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。

用途作業台や棚のマットに。間口(mm)1800奥行(mm)750トラスコ品番455-1036材質天然ゴム厚さ(mm)5ブラックゴム硬度65°RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41170841
2020-01-10
用途: 半田作業台に敷いています
製造業

やはり初め数週間はゴム臭いですが、カッターで切られていたり、劣化していたものを使っていたので、交換して綺麗になったので満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする