メッシュベスト(ポケット付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード11331875 品番ICEMV
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナー仕様です。

用途暑さ対策、寒さ体温調整対策用インナーベストとして。 トラスコ品番356-6614 サイズフリー 肩幅(cm)42 着丈(cm)48 素材ポリエステル 胴回り(cm)92〜116
注意
※洗濯はできません。
※保冷剤は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする