曜日別特売
TSKR-15 スチールカードリング TRUSCO 11332076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールカードリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内径(Φmm)15
内容量1袋(10個)注文コード11332076品番TSKR-15
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

カチッとしたかみ合わせができます。

用途
書類・カードの綴り。
トラスコ品番381-5738材質スチールニッケルメッキシルバー内径(Φmm)15線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする