TRUSCO
吸着ホワイトボードシート暗線入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
縦(mm)
450
300
450
600
900
横(mm)
600
450
600
900
1200
1800
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11332171
品番
TWKL-4560
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。
暗線入
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
トラスコ品番
382-0200
材質
ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
厚さ(mm)
1
色
白
縦(mm)
450
横(mm)
600
罫幅(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※樹脂が密着できず吸盤作用がきかない場所には貼り付けできません。