曜日別特売
TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189

 

TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189
TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189
TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189
TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189
TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189
TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189
TWKL-90120 吸着ホワイトボードシート暗線入 TRUSCO 11332189

吸着ホワイトボードシート暗線入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
縦(mm)900
横(mm)1200
内容量1枚注文コード11332189品番TWKL-90120
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プロジェクター投影が可能な吸着ホワイトボードシートです。
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。
暗線入

付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個トラスコ品番382-0205材質ホワイトボード面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体厚さ(mm)1縦(mm)900横(mm)1200罫幅(mm)50繰り返し・詰め替え対応
注意
※樹脂が密着できず吸盤作用がきかない場所には貼り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする