TWM4530-TW デザインホワイトシート TRUSCO 11332399

デザインホワイトシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
縦(mm)300
横(mm)450
トラスコ品番380-7378
内容量1枚注文コード11332399品番TWM4530-TW
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。
インテリアになじみやすい柄になっています。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個仕様マグネット仕様トラスコ品番380-7378材質表面材:PET系フィルム、PVC、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.4テキスタイルホワイト縦(mm)300横(mm)450方眼無し板面(縦×横)(mm)300×450繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする