TWM6045-WO デザインホワイトシート TRUSCO 11332408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デザインホワイトシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
縦(mm)450
横(mm)600
トラスコ品番380-7381
内容量1枚注文コード11332408品番TWM6045-WO
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ホワイトボードシート特有の反射が少ない商品です。
インテリアになじみやすい柄になっています。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。

付属品マグネット式ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個仕様マグネット仕様トラスコ品番380-7381材質表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.4ホワイトオーク縦(mm)450横(mm)600板面(縦×横)(mm)300×450繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする