TWMF 回転式マグネットWフック TRUSCO 11332566

 

TWMF 回転式マグネットWフック TRUSCO 11332566
TWMF 回転式マグネットWフック TRUSCO 11332566
TWMF 回転式マグネットWフック TRUSCO 11332566
TWMF 回転式マグネットWフック TRUSCO 11332566
TWMF 回転式マグネットWフック TRUSCO 11332566

回転式マグネットWフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード11332566品番TWMF
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

2個のフックがついており、省スペースで管理が可能です。
フックは垂直になり、それぞれのフックが360度回転します。

用途
ヘルメットなどの管理に。
トラスコ品番396-4015材質フェライト磁石、フック:スチール幅(mm)58高さ(mm)110奥行(mm)42最大荷重(kg)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする