※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
業務用ポリ袋(厚み0.2mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(2枚)
1袋(5枚)
1袋(3枚)
1袋(2枚)
容量(L)
160
20
70
90
120
160
寸法(縦×横)(mm)
1600×1000
670×470
900×800
1000×900
1200×1000
1600×1000
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
11332645
品番
SPB-00160
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
用途
木材・金属のなどの梱包に。
トラスコ品番
407-9867
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
容量(L)
160
寸法(縦×横)(mm)
1600×1000
注意
※折り畳んで梱包をするため、商品に折りシワがつくことがあります。