TRUSCO
ブルーシート #2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(m)
2.6
1.7
2.6
3.5
5.3
7.1
7.2
9.7
ハトメ数
12個
8個
10個
12個
14個
16個
18個
24個
28個
32個
36個
44個
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11332758
品番
BSL20-2727
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
#2000番相当のブルーシートです。
薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。
全てアルミハトメがついています。
用途
建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。
トラスコ品番
652-7557
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
形状
折り畳みタイプ
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
長さ(m)
2.6
ハトメ数
12個
引張強度
縦:555N/5cm、横:340N/5cm
番手
#2000
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
2.6
耐久性
約3ヵ月
ハトメ内径(mm)
12
引裂強度
縦:167N、横:147N
注意
※工程上、製品サイズには多少のばらつきが生じます。
※耐久期間は目安であり、保証値ではありません。
※懸吊用、墜落防止用の布材として使用しないでください。
※車両や精密機械などのカバーには使用しないでください。