曜日別特売
TSCR-3OR セーフティコード レギュラー TRUSCO 11333160

セーフティコード レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
オレンジ
内容量1本注文コード11333160品番TSCR-3OR
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです。
伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります。

用途
高所作業時の工具落下防止に。
工具などの紛失防止に。
トラスコ品番671-7348材質ロープ:ポリエステル・ゴム、フック部:スチールオレンジ自然長(mm)約750最大使用荷重(kg)3最大長(mm)約1350
注意
※工具接続ワイヤーは付属しておりません。
※最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
※急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
※高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
※自然長は約750mmですが、製品特性上バラつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする