曜日別特売
BOR-1875UDK2 BOR型軽量作業台 薄型2段引出付 TRUSCO 11333361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOR型軽量作業台 薄型2段引出付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード11333361品番BOR-1875UDK2
参考基準価格(税別)¥82,740販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

引出しは左右に取り付け位置を調整できます。
仕分けに便利な2段引出し付です。
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
引出付で簡単に収納できます。

トラスコ品番856-3794材質本体:スチールホワイト高さ(mm)740奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)180ねじ寸法アジャスター:M16×2.0材質(天板)リノリューム張色(脚部)ホワイト(W)引出し薄型1列2段 UDK-002 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする