曜日別特売
HAES-1509 軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り TRUSCO 11333485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽荷重立作業台(300kg)HAE型 ステンレス張り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1504
奥行(mm)904
内容量1台注文コード11333485品番HAES-1509
参考基準価格(税別)¥181,270販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用
美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。

トラスコ品番522-2737高さ(mm)900奥行(mm)904間口(mm)1504材質(天板)ポリ化粧天板厚さ(mm)21.5均等耐荷重(kg)300グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする