SHC-604MB4S スーパーヘビーキャビネット ベース付タイプ TRUSCO 11333817

スーパーヘビーキャビネット ベース付タイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
トラスコ品番585-6936
内容量1台注文コード11333817品番SHC-604MB4S
参考基準価格(税別)¥381,170販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用していただくと、フォークリフトでの移動が可能となります。(専用ベースSHC-B)
工場内重量、長尺ツールの保管に最適。
移動ベースは取りはずしが可能です。

トラスコ品番585-6936高さ(mm)1910奥行(mm)600間口(mm)1200棚有効寸法(mm)1196×550×35
注意
※車上渡し
※大型商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする