AEWP-0960F1 中荷重作業台AEWP型(1段引出し付) TRUSCO 11334420

中荷重作業台AEWP型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600注文コード11334420品番AEWP-0960F1
参考基準価格(税別)¥68,870販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

主要部溶接構造のノックダウン方式。

トラスコ品番278-0402高さ(mm)740奥行(mm)600間口(mm)900寸法t(mm)下棚:747×240×23均等荷重(kg)500材質(天板)ダップ化粧グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする