※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中荷重作業台AEWP型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
間口(mm)
1200
1200
1800
900
1500
奥行(mm)
600
600
750
900
材質(天板)
ダップ化粧
スチール
ダップ化粧
ダップ樹脂
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11334481
品番
AEWP-1260F2
参考基準価格(税別)
¥91,250
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
材質(天板)
ダップ化粧
トラスコ品番
278-0674
寸法t(mm)
下棚:1047×240×23
均等荷重(kg)
500
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません