仕分けに便利な2段引出し付です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立ち作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H995mm)。脚部はダークグレー色です。