HAEWR-1590F1 中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付) TRUSCO 11335050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中荷重立ち作業台HAEWR型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)900
内容量1台注文コード11335050品番HAEWR-1590F1
参考基準価格(税別)¥118,490販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式です。組立作業等、立ち作業を意識した設計です。床を傷つけない樹脂ベース仕様です。美観を大切にする工場の為にスマートなデザインを採用しています。

トラスコ品番278-1344高さ(mm)885奥行(mm)900間口(mm)1500寸法t(mm)下棚:1347×240×23均等荷重(kg)500材質(天板)リノリューム張グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする