AEM-1860THN 軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付 TRUSCO 11335226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)600
材質(天板)ポリ化粧
内容量1台注文コード11335226品番AEM-1860THN
参考基準価格(税別)¥112,350販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

工具などを吊るす事により作業効率がアップします。

トラスコ品番285-0591高さ(mm)1858~2158奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)150材質(天板)ポリ化粧グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする