※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中荷重作業台(500kg)AEW型 ツールハンガー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
間口(mm)
1500
1500
1800
奥行(mm)
750
750
900
材質(天板)
ダップ化粧
ダップ化粧
リノリューム張
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11335235
品番
AEWP-1575THN
参考基準価格(税別)
¥113,710
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
主要部溶接構造のノックダウン方式。
トラスコ品番
284-9381
高さ(mm)
1948
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
均等荷重(kg)
500
材質(天板)
ダップ化粧
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ダークグレー(DG)
注意
※ツールハンガーのTH-N型はスチール天板には取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません