※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽荷重立ち作業台HAE型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
注文コード
11335637
品番
HAE-1200F2
参考基準価格(税別)
¥80,520
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
材質(天板)
ポリ化粧
トラスコ品番
278-4866
均等荷重(kg)
300
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グリーン(無記号)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません