代表画像
TRUSCO
軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口・奥行・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
材質(天板)
リノリューム張
注文コード
11335899
品番
HRAE-1260F1
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
材質(天板)
リノリューム張
トラスコ品番
278-4777
均等荷重(kg)
300
グリーン購入法
適合
色(脚部)
グリーン(無記号)
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません