JTW-2518 基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11356512

JTW-2518 基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11356512
JTW-2518 基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列 廣杉計器 11356512

基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
極数36
36
22
24
26
28
30
32
34
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
4
6
8
10
12
14
16
18
20
内容量1袋(10個)注文コード11356512品番JTW-2518
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
極数
36
形状
ストレート
種類
角型
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3043:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする