曜日別特売
4600 ナダレスレインスーツ ナダレス 11373166

4600 ナダレスレインスーツ ナダレス 11373166
4600 ナダレスレインスーツ ナダレス 11373166

ナダレスレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
グリーン
内容量1セット注文コード11373166品番4600
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

3Mスコッチライト反射材使用。前開きパンツ。脱着フード付。背抜き通気。上下1セット。収納袋付き。

グリーンサイズ5L胸囲(cm)144股下(cm)80着丈(cm)84腰廻り(cm)パンツ:138材質(裏)ポリエステル100%メッシュ材質(表)ナイロン100%・多孔質ポリウレタンコーティング総丈(cm)パンツ:115裄丈(cm)92耐水圧(mm)23000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする