4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373507

 

4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373507
4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373507
4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373507
4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373507
4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373507

ナダレス耐久性透湿レインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
オレンジ
内容量1セット注文コード11373507品番4880
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

従来比約2倍の耐久性を誇る特殊加工コーティングを施した、超耐久性レインウェア。上下1セット。

オレンジサイズS胸囲(cm)115股下(cm)71着丈(cm)66腰廻り(cm)パンツ:103材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%・耐久性ポリウレタン特殊コーティング総丈(cm)パンツ:101裄丈(cm)83耐水圧(mm)15000透湿性(g/m2・24hr以上)7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする