4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373577

4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373577
4880 ナダレス耐久性透湿レインスーツ ナダレス 11373577

ナダレス耐久性透湿レインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
イエロー
内容量1セット注文コード11373577品番4880
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

従来比約2倍の耐久性を誇る特殊加工コーティングを施した、超耐久性レインウェア。上下1セット。

イエローサイズL胸囲(cm)121股下(cm)75着丈(cm)70腰廻り(cm)パンツ:109材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%・耐久性ポリウレタン特殊コーティング総丈(cm)パンツ:107裄丈(cm)87耐水圧(mm)15000透湿性(g/m2・24hr以上)7000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする