曜日別特売
5000 ナダレスレテクノアEXレインスーツ ナダレス 11373760

 

5000 ナダレスレテクノアEXレインスーツ ナダレス 11373760
5000 ナダレスレテクノアEXレインスーツ ナダレス 11373760
5000 ナダレスレテクノアEXレインスーツ ナダレス 11373760

ナダレスレテクノアEXレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズEL
シルバーグレー
内容量1セット注文コード11373760品番5000
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

防水膜にPEFEメンブレンを採用し、雨や雪のみならず、様々な薬品や防塵をシャットアウト。ウィルスバリア性能も最高レベルに達します。シームレスパンツ。二重防水ヒヨク。上下1セット。

シルバーグレーサイズEL胸囲(cm)127股下(cm)79着丈(cm)74腰廻り(cm)パンツ:115材質(裏)ナイロントリコット材質(表)ナイロン100%・PETEラミネート総丈(cm)パンツ:113裄丈(cm)91耐水圧(mm)30000透湿性(g/m2・24hr以上)25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする