曜日別特売
5000 ナダレスレテクノアEXレインスーツ ナダレス 11373830

ナダレスレテクノアEXレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1セット注文コード11373830品番5000
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

防水膜にPEFEメンブレンを採用し、雨や雪のみならず、様々な薬品や防塵をシャットアウト。ウィルスバリア性能も最高レベルに達します。シームレスパンツ。二重防水ヒヨク。上下1セット。

ネイビーサイズ4L胸囲(cm)134股下(cm)80着丈(cm)80腰廻り(cm)パンツ:128材質(裏)ナイロントリコット材質(表)ナイロン100%・PETEラミネート総丈(cm)パンツ:114裄丈(cm)93耐水圧(mm)30000透湿性(g/m2・24hr以上)25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする