曜日別特売
8810 視認性レインスーツ(非透湿タイプ) ナダレス 11374408

視認性レインスーツ(非透湿タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1セット注文コード11374408品番8810
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐劣化性防水膜使用で長期耐用年数を実現。胸・背中・腕・膝・裾に再帰反射テープを装着。ヘルメット対応フード。上下1セット

ホワイトサイズL胸囲(cm)125股下(cm)74着丈(cm)80腰廻り(cm)パンツ:112材質(裏)ポリエステル100%メッシュ材質(表)ポリエステル100%・PVC樹脂コーティング裄丈(cm)88耐水圧(mm)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする