ナダレス
スプルースレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
EL
5L
4L
色
オレンジ
オレンジ
コバルトブルー
イエロー
ブラック
ネイビー
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11374451
品番
8850
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
透湿耐水素材。背中ベンチレーション・反射帯。袖口はベルトとゴムで簡単調整。胸ベンチレーション。2重ヒヨクで防水性アップ。上下1セット。
色
オレンジ
サイズ
L
胸囲(cm)
121
股下(cm)
75
着丈(cm)
73
腰廻り(cm)
パンツ:106
材質(裏)
ポリエステル100%メッシュ
材質(表)
ナイロン100%・ポリウレタンコーティング
総丈(cm)
パンツ:107
裄丈(cm)
85
耐水圧(mm)
15000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000