曜日別特売
8850 スプルースレインスーツ ナダレス 11374530

 

8850 スプルースレインスーツ ナダレス 11374530
8850 スプルースレインスーツ ナダレス 11374530
8850 スプルースレインスーツ ナダレス 11374530

スプルースレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
イエロー
内容量1セット注文コード11374530品番8850
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透湿耐水素材。背中ベンチレーション・反射帯。袖口はベルトとゴムで簡単調整。胸ベンチレーション。2重ヒヨクで防水性アップ。上下1セット。

イエローサイズL胸囲(cm)121股下(cm)75着丈(cm)73腰廻り(cm)パンツ:106材質(裏)ポリエステル100%メッシュ材質(表)ナイロン100%・ポリウレタンコーティング総丈(cm)パンツ:107裄丈(cm)85耐水圧(mm)15000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする