8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374968

 

8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374968
8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374968
8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374968
8920 高視認性ナダレスレインスーツ ナダレス 11374968

高視認性ナダレスレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
蛍光イエロー
内容量1セット注文コード11374968品番8920
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

JIS T8127 Class3適合品。全方向360度に高視認性材料を使用。3層構造生地で長期耐用年数を実現。2種類の反射素材使用で雨天時の視認性が凄い。ヘルメット対応大型フード。上下1セット。

蛍光イエローサイズS胸囲(cm)115股下(cm)71着丈(cm)68腰廻り(cm)パンツ:100材質(裏)ナイロントリコット材質(表)ポリエステル100%総丈(cm)パンツ:100裄丈(cm)82耐水圧(mm)30000透湿性(g/m2・24hr以上)15000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする