曜日別特売
8935 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375309

 

8935 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375309
8935 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375309
8935 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375309
8935 ナダレス3Dレインスーツ ナダレス 11375309

ナダレス3Dレインスーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズEL
ネイビー
内容量1セット注文コード11375309品番8935
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ナイロン太番手リップストップ基布採用し、耐引裂性・耐摩耗性が向上。電導糸をリップストップ状にいれることで制電機能を保有。パンツ裾ファスナーで脱着時のし易さUP。バックベンチレーションで換気。上下1セット。

ネイビーサイズEL胸囲(cm)127股下(cm)79着丈(cm)81腰廻り(cm)パンツ:112材質(表)ナイロン100%・電導性繊維リップストップ総丈(cm)パンツ:111裄丈(cm)92耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)9000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする