曜日別特売
9800 スプルースレインスーツ非透湿タイプ ナダレス 11375616

 

9800 スプルースレインスーツ非透湿タイプ ナダレス 11375616
9800 スプルースレインスーツ非透湿タイプ ナダレス 11375616
9800 スプルースレインスーツ非透湿タイプ ナダレス 11375616

スプルースレインスーツ非透湿タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ダークオレンジ
内容量1セット注文コード11375616品番9800
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

厚みのある生地、二重防水ヒヨク、シームレスパンツなどレインウェア本来の機能を追及。生地の厚さ0.19mm以上だから丈夫さと驚異の耐水圧28000mmを実現。上下1セット。

ダークオレンジサイズS胸囲(cm)115股下(cm)71着丈(cm)67腰廻り(cm)パンツ:100材質(裏)ポリエステル100%メッシュ材質(表)ナイロン100%/PVC樹脂コーティング総丈(cm)パンツ:101裄丈(cm)80耐水圧(mm)28000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする