竹虎
ピタッとタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
注文コード
11376000
品番
021506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
自着性包帯
包帯どうしがピタッとくっつくため巻き終わりのテープ留めいらず
巻きやすい
肌や髪の毛につかないため巻きやすく巻き直しも簡単
ラテックスフリー
ラテックスアレルギーの心配がなく、肌にやさしい
用途
腕・太腿などに
材質
ポリプロピレン不織布、ポリウレタン
長さ(m)
約4.5(伸長)
幅(cm)
5.0
包帯種類
自着性包帯