廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径M(Φmm)
M10
M4
M5
M6
M8
M10
内径m(Φmm)
m8
m2.6
m3
m4
m5
m6
m8
寸法L(mm)
8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
ピッチ(mm)
1.0(細目)
0.5(細目)
0.75(細目)
1.0(細目)
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11379682
品番
IRB-808W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
M10
寸法L(mm)
8
ピッチ(mm)
1.0(細目)
内径m(Φmm)
m8
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応