廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000CW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
外径M(Φmm)
6
4
5
6
8
10
内径m(Φmm)
5
2.6
3
4
5
6
8
寸法L(mm)
8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
ピッチ(mm)
0.5(細目)
0.5(細目)
0.75(細目)
1.0(細目)
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11380032
品番
IRB-508CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
6
寸法L(mm)
8
ピッチ(mm)
0.5(細目)
内径m(Φmm)
5
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応