曜日別特売
IRB-811SW インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SW 廣杉計器 11380678

IRB-811SW インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SW 廣杉計器 11380678
IRB-811SW インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SW 廣杉計器 11380678

インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000SW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径M(Φmm)10
内径m(Φmm)8
寸法L(mm)11
ピッチ(mm)1.0(細目)
内容量1袋(50個)注文コード11380678品番IRB-811SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
外径M(Φmm)10寸法L(mm)11ピッチ(mm)1.0(細目)内径m(Φmm)8仕様スリ割幅×深さ/1.80×2.00材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1723:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする