曜日別特売
ADH4000-04B ヘビーデューティオートドレン ADH SMC 11380747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘビーデューティオートドレン ADH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/2付属品(B) ブラケット セット注文コード11380747品番ADH4000-04B
参考基準価格(税別)¥23,820販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。
電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。

付属品(B) ブラケット セット管接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類Rc保証耐圧力(MPa)2.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと。腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤を含まないこと)ドレン排出口径1/2(めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする