曜日別特売
6300062235 掴箸 ニッケルクロームメッキ 幅60mm 水野製作所 11382361

掴箸 ニッケルクロームメッキ 幅60mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード11382361品番6300062235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

掴箸 ニッケルクロームメッキ 幅60mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。

用途板金作業に。長さ(mm)250幅(mm)60寸法(mm)飲込:68質量(g)550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする