廣杉計器
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径M(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
内径m(Φmm)
3
2
2.5
2.6
3
4
5
6
8
寸法L(mm)
2
2
2.5
3
3.5
4
5
4.5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
ピッチ(mm)
0.5(細目)
0.5(並目)
0.5(細目)
0.75(細目)
1.0(細目)
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11385894
品番
IRL-302B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
4
寸法L(mm)
2
ピッチ(mm)
0.5(細目)
内径m(Φmm)
3
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応