SMC
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
11385963
品番
AFD40-N06B-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,660
この商品は
107
種類から選べます
他の種類を見る
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
管接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11385963
AFD40-N06B-2
52713369
AFD40-N06B-2-A
マイクロミストセパレータ AFD-Aシリーズ AFD40
SMC
1個
¥
6,698
税込
¥
7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です