廣杉計器
インサートナット(黄銅ダッヂインサート) HSD-400(M=4 ピッチ0.7)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法L(mm)
6
6
7
9
11
14
寸法B(mm)
6.1
6.1
7.1
9.1
11.1
14.1
寸法A(mm)
5.55
5.55
6.55
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11386454
品番
HSD-4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
6
D
5.5
寸法A(mm)
5.55
有効長(mm)
(ねじ)4.2
寸法B(mm)
6.1
材質
黄銅
d
2.9
寸法C(mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
I+0.2
4.8