廣杉計器
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
3
3
3
2.5
4
3.5
6
5
2
3.3
4.5
5.5
8
7
4.8
9
10
5.3
6.5
5.8
12
11
6.8
D2
4.3
3.3
3.8
4.3
4.8
5.3
5.8
6.3
6.8
8.3
全81種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11387662
品番
HSB-264030Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
3
D1
4
D2
4.3
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応