廣杉計器
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
D1
3.5
3
3.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388238
品番
HFB-204545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
黄銅
L2
4
l1
4.5
t
0.5
D1
3.5
D3
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応