廣杉計器
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
D1
5
4.5
5
L2
3.5
2.5
5
7.5
3.5
4.5
6
8.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388292
品番
HFB-306540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
黄銅
L2
3.5
l1
4
t
0.5
D1
5
D3
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応